Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Shampoo Auto Universal

Shampoo Auto Universal
SHAMPOO AUTO UNIVERSAL 220KG

Art. 0893025220
EAN 4058794082371

Entre na sua conta para ver preços
Shampoo Auto Universal

Art. 0893025220

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Shampoo de lavagem super ativo em espuma branca para carroçaria de veículos ligeiros, pesados e autocarros.

Shampoo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma


Evita a necessidade de esfregar.



Efeito de espuma branca através de perfumação natural


Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.



Anti-bactérico


Excelente remoção de insetos.



Proteção das viaturas


Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.



Propriedades ecológicas


Produto à base de tensioactivos naturais com biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).

Aviso

Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.

Proporção de mistura 1:50

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Nebulizar todo o veículo com a proporção de mistura indicada, utilizando para isso preferencialmente um pulverizador de espuma. De seguida, aplicar água sob pressão para efectuar uma lavagem eficaz.

Conteúdo

164 l

Peso unitário

220 kg

Recipiente

Recipiente de plástico

Base química

Hidróxido de sódio

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Amarelo claro

Densidade/condições

1,134 g/cm³ / a 20°C

Relação de mistura

1:50

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 40 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado

Sem silicone

Sim

Biodegradável

90%

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Máquina de limpeza de alta pressão HDR 160 premium

MAQ.ALTA PRESSAO HDR 160 PREMIUM

MASTER
Aparelho de limpeza de alta pressão compacto e robusto, até para sujidade persistente
x 1 Un.
Máquina de espuma ativa EPÓXI

MAQUINA ESPUMA ACTIVA 24L

Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros, pesados e agrícolas.
x 1 Un.
Máquina de espuma ativa EPÓXI

MAQUINA ESPUMA ACTIVA 50 L

Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros, pesados e agrícolas.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica